Końcówka klucza nasadowego 1/2"
Końcówka klucza nasadowego, 1/2 cala, TX, krótka
NASADKA 1/2 TX55
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Konstrukcja: wersja krótka
- Powierzchnia: wykończenie chromowane
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/2", rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: Do śrub TX
Materiały dodatkowe(X)
TX 60
- Do tarcz hamulcowych pojazdów marki Actros
- Do wałów napędowych pojazdów marki Actros HL
TX 80
- Do ramion przekładni kierowniczej pojazdów marki Iveco
- Do układów kierowniczych pojazdów marki MAN
TX100
Do ramion przekładni kierowniczej pojazdów marki Iveco
![]() | |
Mocowanie | 1/2 cala |
Rozmiar nasadki | TX55 |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Długość (L1) | 60 mm |
Długość ostrza (L2) | 20 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 22,5 mm |
Powłoka | Chromowane |