Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Końcówka klucza nasadowego 1/2"

NASADKA 1/2 TX60

Nr art. 071513360

EAN 4011231729871

Ceny dostępne po zalogowaniu
Końcówka klucza nasadowego 1/2"

Nr art. 071513360
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
Do śrub TX, wersja krótka
  • Konstrukcja: wersja krótka

  • Powierzchnia: wykończenie chromowane

  • Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/2", rowek ustalacza kulkowego

  • Końcówka: Do śrub TX
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

TX 60


  • Do tarcz hamulcowych pojazdów marki Actros

  • Do wałów napędowych pojazdów marki Actros HL


TX 80


  • Do ramion przekładni kierowniczej pojazdów marki Iveco

  • Do układów kierowniczych pojazdów marki MAN


TX100


Do ramion przekładni kierowniczej pojazdów marki Iveco

Mocowanie

1/2 cala

Rozmiar nasadki

TX60

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rodzaj napędu

TX

Długość (L1)

60 mm

Długość ostrza (L2)

20 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

22,5 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Chromowane