Końcówka klucza nasadowego 1/2"
Klucz nasadowy 1/2 cala potrójny kwadrat z otworem
NASADKA 1/2 XZN M16 Z OTWOREM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Konstrukcja: wersja krótka
- Powierzchnia: wykończenie chromowane
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/2", rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: potrójny kwadrat
Materiały dodatkowe(X)
Klucz do obsługi układu olejowego do śrub z gniazdem typu potrójny kwadrat z otworem
![]() | |
Mocowanie | 1/2 cala |
Rozmiar nasadki | 16 mm |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Długość (L1) | 60 mm |
Długość ostrza (L2) | 20 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 28 mm |
Powłoka | Chromowana |