Końcówka klucza nasadowego, 1/2 cala, łeb TX

Klucz nasad. 1/2 cala, zewnętrz. TX, krótki
NASADKA 1/2 ZEW. E10
ZEBRA

Nr art. 071513210
EAN 4011231729345

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do śrub z łbem TX, wersja krótka
  • Powierzchnia: wykończenie chromowane

  • Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/2", rowek ustalacza kulkowego

  • Końcówka: Do śrub z łbem TX
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1/2 cala

Rozmiar nasadki

E10

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Długość (L1)

40 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

12,3 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2)

22,5 mm

Powłoka

Chromowana