Końcówka klucza nasadowego, 1/2 cala, łeb TX
NASADKA 1/2 ZEW. E24
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Powierzchnia: wykończenie chromowane
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/2", rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: Do śrub z łbem TX
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Mocowanie | 1/2 cala |
Rozmiar nasadki | E24 |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rodzaj napędu | Do łba TX |
Długość (L1) | 40 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 27,5 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 28 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowane |