Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala, metryczna
Końc. klucza nasad. 1/2cala, metr., gniazdo 6-kąt.
NASADKA 1/2 INBUS. 6KT 14X60
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane/matowe
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/2", rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: do gniazda sześciokątnego
- DIN 7422
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar klucza | 14 mm |
Długość (L1) | 60 mm |
Długość ostrza (L2) | 20 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 25 mm |
Powłoka | Chromowana |