Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala, metryczna

Końc. klucza nasad. 1/2cala, metr., gniazdo 6-kąt.
NASADKA 1/2 INBUS. 6KT 7X60

Nr art. 071513707

EAN 4024835419123

Ceny dostępne po zalogowaniu
Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala, metryczna

Nr art. 071513707
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
  • Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane/matowe

  • Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/2", rowek ustalacza kulkowego

  • Końcówka: do gniazda sześciokątnego

  • DIN 7422
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1/2 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rozmiar klucza

7 mm

Długość (L1)

60 mm

Długość ostrza (L2)

20 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

22,5 mm

Powłoka

Chromowane