Końcówka klucza nasadowego 1/2 cala, metryczna
NASADKA 1/26.KT WEW SW 4X4X60
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane/matowe
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/2", rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: do gniazda sześciokątnego
- DIN 7422
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rodzaj napędu | Do wewnętrznego gniazda sześciokątnego |
Rozmiar klucza | 4 mm |
Długość (L1) | 60 mm |
Długość ostrza (L2) | 20 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 22,5 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowane |