Końcówka klucza nasadowego 1/4"

Klucz nasad. 1/4 cala, gniazdo sześciokątne
NASADKA 1/4 INBUS SW 8

Nr art. 071511508

EAN 4011231726801

Ceny dostępne po zalogowaniu
Końcówka klucza nasadowego 1/4"

Nr art. 071511508
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
Do gniazda sześciokątnego, metrycznego
  • Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane/matowe

  • Nasadka: nasadka kwadratowa 1/4 cala, rowek ustalacza kulkowego

  • Wyjście: do gniazda sześciokątnego, DIN 7422
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1/4 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rodzaj napędu

Do wewnętrznego gniazda sześciokątnego

Rozmiar nasadki

8 mm

Długość (L1)

32 mm

Długość ostrza (L2)

12 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

12 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Chromowane