Końcówka klucza nasadowego 1/4" wersja metryczna, długa

Nasadka z napędem 1/4 cala, 6-kt, metryczna, długa
NASADKA 1/4 SW 11 6.KT -DLUGA

Nr art. 0713112111

EAN 4024835398435

Ceny dostępne po zalogowaniu
Końcówka klucza nasadowego 1/4" wersja metryczna, długa

Nr art. 0713112111
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
  • Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane

  • Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/4", rowek ustalacza kulkowego

  • Końcówka: Do łba sześciokątnego
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Połączenia śrubowe na sworzniach, prętach gwintowanych

Mocowanie

1/4 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rodzaj napędu

Do sześciokąta zewnętrznego

Rozmiar klucza

11 mm

Długość (L1)

50 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

15,9 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2)

15,9 mm

Konstrukcja

Długi

Głębokość klucza nasadowego (t)

21 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Chromowane