Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala
Klucz nasadowy sześciok. E 6.3 (1/4˝) bez magnesu
UCHWYT 6-KT 1/4 SW8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Mocowanie maszynowe 1/4 cala, E, 6,3
- Długość 65 mm
- Materiał: stal chromowo-wanadowa
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar klucza | 8 mm |
Mocowanie | E 6,3 (1/4 cala) |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rodzaj napędu | Do sześciokąta zewnętrznego |
Głębokość klucza nasadowego | 6 mm |
Długość (L) | 65 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D) | 12 mm |