Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala

Klucz nasadowy sześciokątny E 6.3 (1/4˝) z magnes.
UCHWYT MAG.1/4 DL.51MM SW3/8

Nr art. 0614176716
EAN 4011231509770

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Model sześciokątny z magnesem
  • Mocowanie maszynowe 1/4 cala, E, 6,3

  • Długość 51 mm

  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza

3/8 cala

Mocowanie

E 6,3 (1/4 cala)

Rodzaj napędu

Sześciokąt zewnętrzny

Rodzaj napędu

Do sześciokąta zewnętrznego

Długość (L)

51 mm

Głębokość klucza nasadowego do magnesu (l)

4.2 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D)

14.6 mm