Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala
Klucz nasadowy sześciokątny E 6.3 (1/4˝) z magnes.
UCHWYT MAG.1/4 DL.51MM SW7
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Mocowanie maszynowe 1/4 cala, E, 6,3
- Długość 51 mm
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar klucza | 7 mm |
Mocowanie | E 6,3 (1/4 cala) |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rodzaj napędu | Do sześciokąta zewnętrznego |
Długość (L) | 51 mm |
Głębokość klucza nasadowego do magnesu (l) | 2.8 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D) | 11.8 mm |