Końcówka klucza nasadowego 1"

Klucz nasadowy 1 cal, metryczny, 12-kątny
NASADKA 1 SW 36 12.KT-NISKA

Nr art. 0714151136
EAN 4061975237569
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Model metryczny, 12-kątny, krótki
  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

  • Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane/matowe

  • Nasadka: gniazdo kwadratowe 1", zapadka trzpieniowa

  • Końcówka: wersja 12-kątna
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1 cal

Rozmiar klucza

36 mm

Rodzaj napędu

Łeb dwunastokątny

Długość (L1)

65 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

51 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2)

45 mm

Głębokość klucza nasadowego (t)

24 mm