Końcówka klucza nasadowego 1"
Klucz nasadowy 1 cal, metryczny, 12-kątny
NASADKA 1 SW 55 12.-KT -NISKA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
- Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane/matowe
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 1", zapadka trzpieniowa
- Końcówka: wersja 12-kątna
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1 cal |
Rozmiar klucza | 55 mm |
Rodzaj napędu | Łeb dwunastokątny |
Długość (L1) | 80 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 76 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 57 mm |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 36 mm |