Końcówka klucza nasadowego 3/4"
Klucz nasad. 3/4 cala, gniazdo sześciokątne
KLUCZ-NASADOWY-3/4IN-INHEX-WS24
Nr art. 0715145124
EAN 4038898327707
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Norma: DIN 7422
- Powierzchnia: czarna, fosfatowana
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 3/4", rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: Do gniazda sześciokątnego
Materiały dodatkowe(X)
Przednia oś z pełnym sterowaniem płynnym motocykla Suzuki GSX 1400
Mocowanie | 3/4 cala |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 38 mm |
Rozmiar nasadki | 24 mm |
Długość ostrza (L2) | 22,5 mm |
Długość (L1) | 75 mm |