Końcówka klucza nasadowego 3/8"
Końc. kl. nasad. 3/8 cala, gniazdo 6-kąt., krótka
KL.NASADOWY 3/8CAL IMBUS WS9
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane/matowe
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 3/8", rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: do gniazda sześciokątnego, DIN 7422
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 3/8 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar nasadki | 9 mm |
Rodzaj napędu | Do wewnętrznego gniazda sześciokątnego |
Konstrukcja | Krótkie |
Długość (L1) | 50,5 mm |
Długość ostrza (L2) | 20,5 mm |
Długość końcówki (L3) | 13,5 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 19 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowana |