Końcówka klucza nasadowego 3/8"

Końc. kl. nasad. 3/8 cala, zewnętrzna TX, krótka
NASADKA 3/8 E10

Nr art. 071512210

EAN 4011231727884

Ceny dostępne po zalogowaniu
Końcówka klucza nasadowego 3/8"

Nr art. 071512210
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
Do śrub z łbem TX, wersja krótka
  • Powierzchnia: chromowana

  • Łeb: Gniazdo kwadratowe 3/8 cala, rowek ustalacza kulkowego

  • Wskazówka: Łeb TX

  • Geometria: krótki
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

3/8 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rozmiar nasadki

E10

Rodzaj napędu

Do łba TX

Konstrukcja

Krótkie

Długość (L1)

26 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

12,3 mm

Maks. średnica znamionowa zewnętrznej końcówki Torx

9,42 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Chromowane

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2)

17 mm