Końcówka klucza nasadowego 3/8"
Końc. kl. nasad. 3/8 cala, zewnętrzna TX, krótka
NASADKA 3/8 E6 /TX ZEWN./
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Powierzchnia: chromowana
- Łeb: Gniazdo kwadratowe 3/8 cala, rowek ustalacza kulkowego
- Wskazówka: Łeb TX
- Geometria: krótki
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Mocowanie | 3/8 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar nasadki | E6 |
Rodzaj napędu | Do łba TX |
Konstrukcja | Krótkie |
Długość (L1) | 26 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 7,7 mm |
Maks. średnica znamionowa zewnętrznej końcówki Torx | 5,74 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowane |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 17 mm |