Końcówka klucza nasadowego 3/8"

Końc. kl. nasad. 3/8 cala, zewnętrzna TX, krótka
NASADKA 3/8 ROZ 14

Nr art. 071512214

EAN 4011231727990

Ceny dostępne po zalogowaniu
Końcówka klucza nasadowego 3/8"

Nr art. 071512214
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
Do śrub z łbem TX, wersja krótka
  • Powierzchnia: chromowana

  • Łeb: Gniazdo kwadratowe 3/8 cala, rowek ustalacza kulkowego

  • Wskazówka: Łeb TX

  • Geometria: krótki
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

3/8 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rozmiar nasadki

E14

Rodzaj napędu

Do łba TX

Konstrukcja

Krótkie

Długość (L1)

26 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

15,8 mm

Maks. średnica znamionowa zewnętrznej końcówki Torx

12,9 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Chromowane

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2)

17 mm