Końcówka klucza nasadowego 3/8", metryczna
Końc. klucza nasad. 3/8 cala, metr., 6-kąt., długa
NASADKA 3/8CAL-DŁUGA-HEX-WS18
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Powierzchnia: Wykończenie chromowane, polerowane/matowe
- Łeb: gniazdo kwadratowe 3/8", rowek ustalacza kulkowego
- Wskazówka: Do łba sześciokątnego
- POWERDRIV®
Materiały dodatkowe(X)
Połączenia śrubowe na sworzniach i prętach gwintowanych
Mocowanie | 3/8 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar klucza | 18 mm |
Rodzaj napędu | Do sześciokąta zewnętrznego |
Konstrukcja | Długi |
Długość (L1) | 64 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 23,8 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowana |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 25,5 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 23,8 mm |