Końcówka klucza nasadowego 5/16 cala
Klucz nasadowy sześciokątny C 8.0 (5/16˝) magnes
UCHWYT MAGNETYCZNY 5/16 SW12
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Uchwyt narzędziowy 5/16 cala, C 8,0
- Materiał: stal chromowo-wanadowa
Materiały dodatkowe(X)
Np. do ASSY Combi II
Rozmiar klucza | 12 mm |
Mocowanie | C 8,0 (5/16 cala) |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rodzaj napędu | Do sześciokąta zewnętrznego |
Długość (L) | 50 mm |
Głębokość klucza nasadowego do magnesu (l) | 5,5 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D) | 20 mm |