Końcówka klucza nasadowego 5/16 cala

Klucz nasadowy sześciokątny C 8.0 (5/16˝) magnes
UCHWYT MAGNETYCZNY 5/16 SW15

Nr art. 0614176832
EAN 4038898427933

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Model sześciokątny z magnesem
  • Uchwyt narzędziowy 5/16 cala, C 8,0

  • Materiał: stal chromowo-wanadowa
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Np. do ASSY Combi II

Rozmiar klucza

15 mm

Mocowanie

C 8,0 (5/16 cala)

Rodzaj napędu

Sześciokąt zewnętrzny

Rodzaj napędu

Do sześciokąta zewnętrznego

Długość (L)

50 mm

Głębokość klucza nasadowego do magnesu (l)

9 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D)

23 mm