Końcówka klucza nasadowego VDE 3/8 cala
Końcówka klucza nasad. VDE 3/8 cala 6-kąt., długa




Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa
Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa
![]() | |
Mocowanie | 3/8 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Powłoka | VDE, izolowany |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Rozmiar klucza | 12 mm |
Normy | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Długość (L1) | 80.5 mm |
Głębokość tulei (L2) | 17 mm |
Głębokość klucza nasadowego (L3) | 12 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego | 22.5 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 19.8 mm |
Materiały dodatkowe (0)
Certyfikaty/ Dokumenty (0)