Końcówka klucza nasadowego specjalnego, VARIFIX
Końc. klucza nasad. specjalna 1/2cala VARIFIX 17mm
KLUCZ DO WKRECANIA KOTWE W SZYNACH
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Końcówka: sześciokątna, metryczna
- Geometria: wersja długa
- Nasadka: gniazdo kwadratowe, DIN 3121 do użytku z pokrętłem z grzechotką lub końcówką kwadratową
- Kształt klucza nasadowego sześciokątnego umożliwia łatwe mocowanie kotew i kołków do szyny
- Niewymagane zaciski ustalające
- VARIFIX® Systemfix, VARIFIX® Rapidfix lub VARIFIX® Standardfix można przesuwać po całej szynie C
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar nasadki | 17 mm |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Długość (L1) | 83 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 25 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 25 mm |
Powłoka | Chromowana |