Końcówka klucza nasadowego udarowego 1/2 cala

Klucz nasad. udar. 1/2 cala, gniazdo 6-kątny długi
NASADKA UDAR. 1/2CAL GROT HEX DŁUGA 14MM

Nr art. 0715137614

EAN 4058794466119

Ceny dostępne po zalogowaniu
Końcówka klucza nasadowego udarowego 1/2 cala

Nr art. 0715137614
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
Do śrub z gniazdem sześciokątnym, metrycznych, długich
  • Do wszystkich standardowych wkrętaków pneumatycznych i elektrycznych

  • Norma: nasadka czworokątna zgodna z DIN 3121

  • Konstrukcja: kuta, polerowana
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1/2 cala

Rodzaj napędu

Gniazdo sześciokątne

Rozmiar nasadki

14 mm

Rodzaj napędu

Wewnętrzne gniazdo sześciokątne

Długość (L1)

78 mm

Długość ostrza (L2)

24 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

25 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Brunirowana