Końcówka klucza nasadowego udarowego 1/2 cala
Klucz nasad. udar. 1/2 cala, gniazdo 6-kątny długi
NASADKA UDAR. 1/2CAL GROT HEX DŁUGA 19MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do wszystkich standardowych wkrętaków pneumatycznych i elektrycznych
- Norma: nasadka czworokątna zgodna z DIN 3121
- Konstrukcja: kuta, polerowana
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Rozmiar nasadki | 19 mm |
Rodzaj napędu | Do wewnętrznego gniazda sześciokątnego |
Długość (L1) | 78 mm |
Długość ostrza (L2) | 25 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 25 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Brunirowana |