Końcówka klucza nasadowego udarowego 1/2 cala

Klucz nasad. udar. 1/2 cala, gniazdo 6-kątny długi
NASADKA UDAR. 1/2CAL GROT HEX DŁUGA 8MM

Nr art. 0715137608

EAN 4058794465426

Ceny dostępne po zalogowaniu
Końcówka klucza nasadowego udarowego 1/2 cala

Nr art. 0715137608
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
Do śrub z gniazdem sześciokątnym, metrycznych, długich
  • Do wszystkich standardowych wkrętaków pneumatycznych i elektrycznych

  • Norma: nasadka czworokątna zgodna z DIN 3121

  • Konstrukcja: kuta, polerowana
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1/2 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rozmiar nasadki

8 mm

Rodzaj napędu

Wewnętrzne gniazdo sześciokątne

Długość (L1)

78 mm

Długość ostrza (L2)

20 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

25 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Brunirowana