Końcówka klucza nasadowego udarowego 1/2 cala
Klucz nasadowy udarowy 1/2 cala, długi, gniazdo TX
NASADKA UDAR.DŁUGA 1/2CAL TX60
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do wszystkich standardowych wkrętaków pneumatycznych i elektrycznych
- Norma: nasadka czworokątna zgodna z DIN 3121
- Konstrukcja: kuta, polerowana
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar nasadki | TX60 |
Rodzaj napędu | TX |
Długość (L1) | 78 mm |
Długość ostrza (L2) | 11,2 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 25 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Brunirowana |
Maks. moment obrotowy | 445,4 Nm |