Końcówka klucza nasadowego udarowego 1/2 cala

Klucz nasadowy udarowy 1/2 cala, długi, gniazdo TX
NASADKA UDAR.DŁUGA 1/2CAL TX80

Nr art. 0715136180

EAN 4058794465389

Ceny dostępne po zalogowaniu
Końcówka klucza nasadowego udarowego 1/2 cala

Nr art. 0715136180
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
Do śrub z gniazdem TX, długich
  • Do wszystkich standardowych wkrętaków pneumatycznych i elektrycznych

  • Norma: nasadka czworokątna zgodna z DIN 3121

  • Konstrukcja: kuta, polerowana
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1/2 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rozmiar nasadki

TX80

Rodzaj napędu

TX

Długość (L1)

78 mm

Długość ostrza (L2)

11,2 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

25 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Brunirowana

Maks. moment obrotowy

1048,3 Nm