Końcówka klucza nasadowego udarowego 1 cal
Końc. klucza nas. udar. 1 c., metr., sześc., krót.
NASADKA UDAROWA HEX KRÓTKA 1CAL SW32
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do wszystkich standardowych wkrętaków pneumatycznych i elektrycznych
- Norma: nasadka czworokątna zgodna z DIN 3121
- Konstrukcja: kuta, polerowana
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1 cal |
Rozmiar klucza | 32 mm |
Długość (L1) | 62 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 52 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 54 mm |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 18 mm |