Końcówka klucza nasadowego udarowego 1 cal

Końc. klucza nas. udar. 1 c., metr., sześc., krót.
NASADKA UDAROWA HEX KRÓTKA 1CAL SW38

Nr art. 071415 38
EAN 4011231711111

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Model sześciokątny, metryczny, krótki
  • Do wszystkich standardowych wkrętaków pneumatycznych i elektrycznych

  • Norma: nasadka czworokątna zgodna z DIN 3121

  • Konstrukcja: kuta, polerowana
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1 cal

Rozmiar klucza

38 mm

Długość (L1)

65 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

58 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2)

54 mm

Głębokość klucza nasadowego (t)

20 mm