Końcówka klucza nasadowego udarowego 3/4 cala
Klucz nasad. udar. 3/4 c., metr., sześciok., krót.
NASADKA UDAR.3/4-SW22 KROTKA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do wszystkich standardowych wkrętaków pneumatycznych i elektrycznych
- Norma: nasadka czworokątna zgodna z DIN 3121
- Konstrukcja: kuta, polerowana
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 3/4 cala |
Rozmiar klucza | 22 mm |
Długość (L1) | 51 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 36 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 44 mm |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 15 mm |