Końcówka klucza nasadowego udarowego 3/4 cala

Klucz nasad. udar. 3/4 c., metr., sześciok., krót.
NASADKA UDAR.3/4-SW32 KROTKA

Nr art. 071414 07
EAN 4011231710800

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Model 6-punktowy, metryczny, krótki
  • Do wszystkich standardowych wkrętaków pneumatycznych i elektrycznych

  • Norma: nasadka czworokątna zgodna z DIN 3121

  • Konstrukcja: kuta, polerowana
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

3/4 cala

Rozmiar klucza

32 mm

Długość (L1)

57 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

48 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2)

44 mm

Głębokość klucza nasadowego (t)

18 mm