Końcówka nasadowa z uchwytem w kształcie litery T i sześciokątną głowicą kulkową

Wkrętak z uchw. w kszt. T gn. sześc. gł. kulk.
KLUCZ T-OWY ZEBRA WEW.6-KT.5X150

Nr art. 061313005

EAN 4038898779834

Ceny dostępne po zalogowaniu
Końcówka nasadowa z uchwytem w kształcie litery T i sześciokątną głowicą kulkową

Nr art. 061313005
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
Końcówka boczna
  • Ostrze: Ostrze sześciokątne z końcówką boczną, matowe, chromowane

  • Końcówka: Rozmiar zbliżony do DIN 911

  • Głowica kulkowa do wkręcania pod kątem do 25°

  • Black Point
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne 2-składnikowe

Powłoka

Chromowane

Rozmiar nasadki

5 mm

Długość (L1)

185 mm

Długość końcówki od strony śrubokręta (B2)

17 mm

Szerokość uchwytu (T)

35 mm

Długość ostrza (L2)

150 mm

Długość ostrza w calach (A)

6 in

Szerokość uchwytu x długość x długość końcówki bocznej (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm