Końcówka nasadowa z uchwytem w kształcie litery T i sześciokątną głowicą kulkową
Wkrętak z uchw. w kszt. T gn. sześc. gł. kulk.
KLUCZ T-OWY ZEBRA WEW.6-KT.6X150
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: Ostrze sześciokątne z końcówką boczną, matowe, chromowane
- Końcówka: Rozmiar zbliżony do DIN 911
- Głowica kulkowa do wkręcania pod kątem do 25°
- Black Point
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Powłoka | Chromowane |
Rozmiar nasadki | 6 mm |
Długość (L1) | 185 mm |
Długość końcówki od strony śrubokręta (B2) | 17 mm |
Szerokość uchwytu (T) | 35 mm |
Długość ostrza (L2) | 150 mm |
Długość ostrza w calach (A) | 6 in |
Szerokość uchwytu x długość x długość końcówki bocznej (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |