Końcówka odsysająca
Zatyczka zabezpieczająca do pompy do wydmuchiwania
ADAPTER DO ODSYSANIA PYŁU
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zasysa materiał bezpośrednio przy podłożu dzięki systemowi dwukomorowemu
- Pierwsza komora odprowadza pył po wierceniu bezpośrednio z materiału podłoża
- Druga komora generuje silne podciśnienie, zapewniając szczelne przyleganie końcówki odsysającej do ściany lub sufitu, nawet w przypadku nierównej powierzchni
Mniejszy nakład prac podczas dalszego czyszczenia
Większy porządek podczas wiercenia bez konieczności stosowania dodatkowych środków
Średnica nominalna wiertła: 6–32 mm
Wystarczy podłączyć do odkurzacza
Średnica przyłącza: 30–38 mm
Materiały dodatkowe(X)