Końcówka prądowa
Końcówka prądowa do drutu stalowego
AY-DYSZA SPAWALNICZA-1.0MM-MIGMAG-M8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 20 mm |
Przeznaczone do drutu spawalniczego | Stal |
Przeznaczone do drutu o średnicy | 1 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 6,200 g |
Gwint przyłączeniowy | M8 |
Materiał | Miedź |