Końcówka prądowa MB 25 AK
Końcówka prądowa do palnika spawaln. MB 25 AK
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 20 mm |
Średnica końcówki | 8 mm |
Przeznaczone do drutu spawalniczego | Aluminium |
Przeznaczone do drutu o średnicy | 1,2 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 10,699 g |
Gwint przyłączeniowy | M6 |