Końcówka wkrętaka 1/4 cala

Końcówka wkrętaka 1/4 cala
UCHWYT ZEBRA Z KONCOW.4-KT.1/4
ZEBRA

Nr art. 0613430311
EAN 4038898272496

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Round, bright chrome-plated shank with mount for square sockets
  • Ostrze: Wersja okrągła, powierzchnia szczotkowana chromowana

  • Końcówka: DIN 3126-A 6,3

  • Zastosowanie: Końcówka montażowego klucza nasadowego, kwadratowa
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

1/4 inch

Długość ostrza (A)

110 mm

Długość uchwytu (B)

106 mm

Szerokość uchwytu (C)

35 mm