Końcówka z przegubem Cardana 3/8 cala
Przegub Kardana, 3/8-calowy, łeb TX
NASADKA 3/8CAL E10 PRZEGUB KARDANA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Powierzchnia: Wykończenie chromowane, polerowane
- Łeb: Trzpień kwadratowy 3/8 cala, rowek ustalacza kulkowego
- Geometria: krótka
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar klucza | E10 |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 11,8 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 19 mm |
Długość (L1) | 47 mm |