Końcówki pomiarowe, samochodowe, do przewodów pomiarowych
Końcówka pomiarowa, samochodowa, do przewodu pom.
KOŃCÓWKI POMIAROWE -1000V-20A-CATII
Nr art. 0715531001
EAN 4052703561360
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Końcówki pomiarowe w kształcie igły wykonane ze stali sprężynowej, które można podłączać do złączy wtykowych z tyłu (wejście kabla) przez przelotkę lub wąż kurczliwy, co umożliwia pomiary podłączonych lub używanych przewodów.
- Końcówki pomiarowe pasują do wszystkich przewodów pomiarowych 4 mm
- Napięcie znamionowe 1000 V CAT II 10 A
Materiały dodatkowe(X)
Średnica przyłącza | 4 mm |
Maks. prąd znamionowy | 10 A |
Maks. napięcie znamionowe | 1000 V/AC/DC |
Kategoria zabezpieczenia nadnapięciowego | CAT II/1000V |