Konektor zaciskany wtykowy z osłoną termokurczliwą

ZŁĄCZE KON.TERM. NIEB-(1,5-2,5SMM)

Nr art. 0555512200
EAN 4046777536058

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Dust-proof and damp-proof connections

Koszulka termokurczliwa półprzezroczysta


Bezproblemowe wzrokowe monitorowanie stanu połączenia



40% szybszy proces kurczenia się


Oszczędność czasu



Niska temperatura obkurczania wynosząca +300°C


Małe ryzyko uszkodzenia złącza i izolacji przewodu

Uwaga

Unikać miejscowego przegrzania rury termokurczliwej.

Zgodny z RoHS

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Połączenia zabezpieczone przed pyłem i wilgocią. Dobra, a nawet świetna odporność na benzynę, elektrolit akumulatorowy, olej napędowy, olej silnikowy, środek zabezpieczający przed zamarzaniem, płyn hamulcowy, roztwór soli 5%, alkohol izopropylowy.

Min./maks. przekrój drutu

1,5-2,5 mm²

Kolor

Niebieski

Wielkości znamionowe wtyczki płaskiej/łącznika wciskowego/złącza konektorowego płaskiego

6,3 x 0,8 mm

Odporność na przebicia

30 kV/mm

Stopień ochrony IP

IP 67

Min./maks. temperatura pracy

-55 do 125 °C

Min. temperatura kurczenia się

300 °C

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zaciskarka do końcówek wymiennych

SZCZYPCE DO ZACIS.KONEKT.( WYM.GŁÓWKA)

Kompaktowa konstrukcja
x 1 szt.
Zaciskarka do końcówek wymiennych

KORPUS SZCZYPIEC DO KON.(WYM.GLOWICA)

Kompaktowa konstrukcja
x 1 szt.
Głowica narzędziowa, duża konstrukcja Do szczypiec zaciskowych

GŁOWICA DO SZCZYP.ZACISK. (0,35-2,5SMM)

x 1 szt.
Opalarka elektryczna HLG 2300 LCD

OPALARKA MASTER EL.HLG2000 Z WYS.

MASTER
Poręczne, lekkie urządzenie z bezstopniową regulacją temperatury i przepływu powietrza. Dodatkowy wyświetlacz LCD z funkcją pamięci
x 1 szt.
Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów

SZCZYPCE ZACISKOWE

Do wymiennych końcówek zaciskowych
x 1 szt.
Wkładka zaciskowa

WYM.PROFIL-CPLRS-0,5-2,5MM2

Do szczypiec zaciskowych Mobile Crimp Tool
x 1 szt.
Lutownica gazowa z samozapłonem WGLG 100

LUTOWNICA GAZOWA KPL.

Poręczna i wszechstronna: możliwość stosowania jako lutownica lub pistolet na gorące powietrze