Konwerter korozji spray
Konwerter korozji spray
KONWERTER KOROZJI SPRAY - 400 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Powstrzymuje rozwój korozji
Przekształca korozję w związki żelaza przez co ją neutralizuje
Idealny do zastosowania w trudnodostępnych miejscach, gdzie pojawiła się rdza
Wnika w niewielkie szczeliny — zabezpiecza przed korozją pęknięcia i pory
- Równocześnie jest wysokiej jakości podkładem epoksydowym, zapewniającym niezawodną warstwę ochronną
- Może być szpachlowany lub malowany
- Nie zawiera silikonu ani kwasów
Utwardza się w temperaturze pokojowej. Po użyciu obrócić puszkę do góry dnem i rozpylać spray, aż do opróżnienia zaworu.
Należy malować tylko farbami 1-K.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do konserwacji i trwałej ochrony pojazdów, instalacji, maszyn i komponentów we wszystkich obszarach.
Przed spryskaniem usunąć luźną rdzę, smar, zabrudzenia i powłoki lakiernicze, pod którymi powstała rdza. Dokładnie oczyścić powierzchnię z luźnej korozji. Energicznie wstrząsnąć puszką, a następnie rozpylić 2–3 cienkie warstwy (z odległości ok. 25–30 cm). Między poszczególnymi warstwami odczekać około 2 godziny na wyschnięcie. Wierzchnią warstwę nałożyć, gdy wszystkie poprzednie warstwy całkowicie wyschną.
Zawartość | 400 ml |
Kolor | Bezbarwny |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Maks. odporność temperaturowa | 100 °C |
Nadają się do lakierowania po | 2 h |