Korek uszczelniający z łbem sześciokątnym, długi trzpień wkręcany
DIN 7604 stal zwykła, forma C
ŚRUBA ZAMYKAJĄCA-DIN7604-C-M8X1
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (d1) | M8 x 1 |
Długość (l1) | 12,5 mm |
Średnica łba (dc) | 12 mm |
Wysokość łba (k1) | 4 mm |
Normy | DIN 7604 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 12 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1 mm |
Format gwintu | Gwint drobnozwojny |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 8 mm |
Konstrukcja | Z długim wkręcanym stożkiem |
Klasa produktu | B |