Korpus obejmy, premium Część 1 — seria lekka
DCTNGCLMP-DIN3015-1-PA-SZ3-320
Nr art. 0599132002
EAN 4024835789967
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do silnego mocowania przewodów sztywnych
- Dostępne dla najbardziej popularnych wymiarów
- Ochrona środowiska ze względu na tłumienie drgań i hałasu
- Doskonała odporność na warunki atmosferyczne, nawet w ekstremalnych warunkach
Stosowane rozmiary śrub
Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 931/933 i ISO 4014/4017
W połączeniu z pokrywą DP
Rozmiar STAUFF/DIN — rozmiary śrub (metryczne)
- 1 / 0 — M6 x 30
- 1A / 1 — M6 x 30
- 2 / 2 — M6 x 35
- 3 / 3 — M6 x 40
- 4 / 4 — M6 x 45
- 5 / 5 — M6 x 60
- 6 / 6 — M6 x 70
- 7 / 7 — M6 x 100
- 8 / 8 — M6 x 125
Śruba imbusowa, ISO 4762
Rozmiar STAUFF/DIN — rozmiary śrub (metryczne)
- 1 / 0 — M6 x 20
- 1A / 1 — M6 x 20
- 2 / 2 — M6 x 25
- 3 / 3 — M6 x 30
- 4 / 4 — M6 x 35
- 5 / 5 — M6 x 50
- 6 / 6 — M6 x 60
- 7 / 7 — M6 x 90
- 8 / 8 — M6 x 110
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Wielkość znamionowa | 3 |
Wielkość znamionowa wg DIN | 3 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 20 mm |
Rozstaw otworów (e1) | 33 mm |
Długość (l1) | 50 mm |
Szerokość (b4) | 30 mm |
Wysokość (h1) | 36 mm |
DIN | 3015-1 |
Materiał | Poliamid - PA |
Kolor | Czarny |
Konstrukcja | Żebrowana powierzchnia wewnętrzna |
Przeznaczone do | Rury |