Korpus obejmy, premium Część 3 — seria podwójna

DIN 3015-3, powierz. wew. z PP żebr. czarna premium
DCTNGCLMP-DIN3015-3-PP/BLCK-H-SZ5-32/32

Nr art. 0599353208

EAN 4049557024585

Ceny dostępne po zalogowaniu
Korpus obejmy, premium Część 3 — seria podwójna

Nr art. 0599353208

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 3015-3, gładka powierzchnia wewnętrzna, bez wstępnego naprężenia, polipropylen, czarna
  • Do silnego mocowania przewodów elastycznych i kabli

  • Dostępne dla najbardziej popularnych wymiarów

  • Ochrona środowiska ze względu na tłumienie drgań i hałasu

  • Doskonała odporność na warunki atmosferyczne, nawet w ekstremalnych warunkach
Uwaga

Stosowane rozmiary śrub


Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 931/933 i ISO 4014/4017


W połączeniu z pokrywą GD


Rozmiar STAUFF/DIN — rozmiary śrub (metryczne)


  • 1D / 1 — M6 x 35

  • 2D / 2 — M8 x 35

  • 3D / 3 — M8 x 45

  • 4D / 4 — M8 x 50

  • 5D / 5 — M8 x 60


Śruba imbusowa, ISO 4762


Rozmiar STAUFF/DIN — rozmiary (mm/cale)


  • 1D / 1 — M6 x 35

  • 2D / 2 — M8 x 35

  • 3D / 3 — M8 x 45

  • 4D / 4 — M8 x 50

  • 5D / 5 — M8 x 60
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wielkość znamionowa

5D

Wielkość znamionowa wg DIN

5

Średnica wewnętrzna (d1)

32 mm

Średnica wewnętrzna 2 (d2)

32 mm

Rozstaw otworów (e1)

56 mm

Długość (l1)

106 mm

Szerokość (b4)

30 mm

Wysokość (h1)

52 mm

DIN

3015-3

Materiał

Polipropylen - PP

Kolor

Czarny

Konstrukcja

Gładka powierzchnia wewnętrzna

Przeznaczone do

Rury