Kostka połączeniowa ELMO® , bezśrubowa Compact
Kostka połączeniowa kompaktowa ELMO
ZACISK POŁ SRUB.-COMPACT-4X(0,5-2,5SMM)
ELMO
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Z kolorowym oznaczeniem pokrywy
- Rowkowana powierzchnia zwiększa komfort pracy użytkownika i zapewnia lepszą przyczepność
- Otwór na sondę testera napięcia
Materiały dodatkowe(X)
Liczba przewodników | 4 szt |
Min./maks. przekrój drutu | 0,5-2,5 mm² |
Prąd znamionowy | 24 A |
Długość drutu ze zdjętą izolacją | 11 mm |
Napięcie | 450 V/AC |
Maks. temp. otoczenia | 85 °C |
Identyfikacja typu T zgodnie z normą EN 60998 | T85 |
Palność | Samogasnące według normy UL94 V2 |
Materiał obudowy | Poliwęglan |
Kolor | Przezroczysty, Czerwony |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!