Kostka połączeniowa ELMO® , bezśrubowa Compact plus
Zacisk łączący bezśrubowy ELMO compact plus
ELMO
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Lepsza przyczepność
Rowkowana powierzchnia zapewnia lepszy chwyt i większą wygodę użytkownika
Otwory na sondy testera napięcia
Materiały dodatkowe(X)
Produkt odpowiedni do wszystkich rodzajów przewodów miedzianych (jednożyłowych, wielożyłowych i drobnożyłowych). Lampy, żaluzje, moskitiery, sterowniki drzwi i bram, systemy interkomowe, pompy, systemy elektryczne pojazdów itp.
Liczba przewodników | 2 szt |
Długość x szerokość x wysokość | 20,5 x 13 x 10,5 mm |
Min./maks. przekrój żyły sztywnej | 0,2-4 mm² |
Min./maks. przekrój żyły elastycznej | 0,34-4 mm² |
Prąd znamionowy | 32 A |
Długość drutu ze zdjętą izolacją | 11 mm |
Napięcie | 450 V |
Maks. temp. otoczenia | 85 °C |
Identyfikacja typu T zgodnie z normą EN 60998 | T85 |
Palność | Samogasnące według normy UL94 V2 |
Materiał obudowy | Poliwęglan |
Kolor | Przezroczysty, Czerwony |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!