Kostka połączeniowa ELMO® , bezśrubowa Compact plus

Zacisk łączący bezśrubowy ELMO compact plus
ELMO

Nr art. 05561173
EAN 4058794457551

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Sztywne przewody miedziane można wkładać bez otwierania wygodnej dźwigni aktywującej.

Lepsza przyczepność


Rowkowana powierzchnia zapewnia lepszy chwyt i większą wygodę użytkownika



Otwory na sondy testera napięcia

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Produkt odpowiedni do wszystkich rodzajów przewodów miedzianych (jednożyłowych, wielożyłowych i drobnożyłowych). Lampy, żaluzje, moskitiery, sterowniki drzwi i bram, systemy interkomowe, pompy, systemy elektryczne pojazdów itp.

Liczba przewodników

3 szt

Długość x szerokość x wysokość

20,5 x 18,5 x 10,5 mm

Min./maks. przekrój żyły sztywnej

0,2-4 mm²

Min./maks. przekrój żyły elastycznej

0,34-4 mm²

Prąd znamionowy

32 A

Długość drutu ze zdjętą izolacją

11 mm

Napięcie

450 V

Maks. temp. otoczenia

85 °C

Identyfikacja typu T zgodnie z normą EN 60998

T85

Palność

Samogasnące według normy UL94 V2

Materiał obudowy

Poliwęglan

Kolor

Przezroczysty, Pomarańczowy

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Automatyczne, samonastawne szczypce do zdejmowania izolacji

SZCZYPCE DO ODIZOL.AUTOM.-(0,03-10,0QMM)

Automatyczny system skanowania, nie ma konieczności dopasowywania do przekroju kabla
x 1 szt.
Nóż do ściągania izolacji AM 280 AM 280

NOZ ELEKTROTECHNICZNY 8-28MM

Wkładki z miękkimi komponentami na taśmie i uchwycie gwarantują dobry chwyt
Dwubiegunowy tester do badania napięcia Uniwersalny przyrząd pomiarowy Pro II LCD

TEST-(MULTI-TEST-PROII)-LCD-1000V-IP65

Kategoria przepięciowa CAT IV (1000 V) – możliwość wykonywania prac w instalacjach elektrycznych i prac serwisowych, a także sprawdzania pojazdów hybrydowych i elektrycznych oraz układów fotowoltaicznych